BRADY - PERMASLEEVE HEAT-SHRINK POLYOLEFIN SLEEVE FOR BMP21-PLUS BMP21 IDPAL M21-375-C-342-YL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 10.69 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 3.18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
139753
Ref.Sonepar
279493
EAN
75447393064
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
10.69 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
3.18 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/4 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.51 mm
Longitud:
2130 m
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


