BRADY - PERMASLEEVE HEAT-SHRINK POLYOLEFIN SLEEVE FOR BMP21-PLUS M21-125-C-342
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 23.29 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 1.19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
110923
Ref.Sonepar
251579
EAN
66282089993
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
23.29 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
1.19 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/8 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.51 mm
Longitud:
2100 m
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


