BRADY - PERMASLEEVE WIRE MARKING SLEEVES PS-125-2-WT-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 3.82 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 1.19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032143
Ref.Sonepar
512795
EAN
66282032143
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
3.82 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
1.19 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/8 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.51 mm
Longitud:
38.1 m
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


