BRADY - PIC F001-148X148-PE-CRD/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 148 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
816879
Ref.Sonepar
588954
EAN
00754473379261
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
148 mm
Altura:
148 mm
Grosor:
0.1 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Rojo
Después de encendido:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


