BRADY - PIC W025- TRI 050-PE-ROLL/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
830016
Ref.Sonepar
749636
EAN
00754473289546
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
43 mm
Grosor:
0.1 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Amarillo
Después de encendido:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


