BRADY - PLACA 45X15 B30EP-172-593-WT - 118021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
118021
Ref.Sonepar
512880
EAN
8499093550813
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
44.99 mm
Altura:
14.99 mm
Las etiquetas EPREP (Engraved Plate REPlacement, es decir, etiquetas de sustitución de placas grabadas) se han diseñado para la identificación de paneles de parcheo con el fin de identificar botones externos, interruptores y puntos de conexión interna.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


