BRADY - POLYESTER TAPE FOR BMP21-PLUS BMP21-LAB BMP21 IDPAL LABPAL M21-500-423

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - POLYESTER TAPE FOR BMP21-PLUS BMP21-LAB BMP21 IDPAL LABPAL M21-500-423

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110897

Ref.Sonepar

251768

EAN

66282089967

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

6.4 mm

Anchura:

12.7 mm

Etiquetas de poliéster.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY