BRADY - PORTA DOCUMENTOS DE PARED A4 1CPT 231X249X40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición - Colgando
Color - Otros
Anchura - 231 mm
Altura - 249 mm
Profundidad - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
196195
Ref.Sonepar
658434
EAN
8499161611064
Posición:
Colgando
Color:
Otros
Anchura:
231 mm
Altura:
249 mm
Profundidad:
40 mm
Con placa de cubierta:
no
Muestre en la pared o cualquier otro soporte sus folletos, carpetas, etc. Es transparente para aumentar la visibilidad del documento y su título. Disponible en varios formatos.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


