BRADY - PRINZING LOCK RACK NO LABEL LR360E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Altura - 76 mm
Anchura - 406 mm
Profundidad - 31 mm
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800121
Ref.Sonepar
513073
EAN
00754473456504
Material:
Acero
Altura:
76 mm
Anchura:
406 mm
Profundidad:
31 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Ya no perderá más candados gracias a nuestras estaciones de candados. Construidas con acero de calibre 14 con recubrimiento de plástico rojo, las estaciones son llamativas y de gran resistencia. Aloja hasta 24 candados. Los candados se entregan por separado
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


