BRADY - PRINZING PORTABLE / WALL GROUP LOCKOUT BOX PRINZIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Adecuado para el número de llaves - 8
Altura - 151 mm
Anchura - 354.5 mm
Profundidad - 73.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
046134
Ref.Sonepar
731435
EAN
75447346134
Material:
Acero
Adecuado para el número de llaves:
8
Altura:
151 mm
Anchura:
354.5 mm
Profundidad:
73.4 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Fabricada en metal con revestimiento de polvo amarillo. Admite 8 a 10 candados (según el tamaño de los candados). Se puede usar de forma independiente o junto con la estación de bloqueo para uso industrial (800123)
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


