BRADY - PS-094-2-WT-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 2.87 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 0.61 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032142
Ref.Sonepar
704375
EAN
00662820321422
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
2.87 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
0.61 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/32 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.61 mm
Longitud:
38.1 m
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


