BRADY - PS-250-2-WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 7.14 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2.36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032603
Ref.Sonepar
512801
EAN
00662820326038
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
7.14 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2.36 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/4 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.64 mm
Longitud:
38.1 m
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


