BRADY - PTL-30-427-YL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
018585
Ref.Sonepar
318200
EAN
8499213025870
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
19.05 mm
Altura:
38.1 mm
Etiquetas para las impresoras portátiles por transferencia térmica TLS2200® & TLS PCLink™. Tenga en cuenta lo siguiente: Este material tiene la aprobación de UL con su cinta respectiva. Consulte la serie de cintas recomendadas para saber cuál es la cinta adecuada que debe usar. Las referencias TLS2200® también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas BMP™71 siempre y cuando se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT).
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


