BRADY - PTL-42-439-YL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
018625
Ref.Sonepar
317803
EAN
8499213025962
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
15.24 mm
Anchura:
25.4 mm
Etiquetas para las impresoras portátiles por transferencia térmica TLS2200® & TLS PCLink™. Las referencias TLS2200® también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas BMP™71 siempre y cuando se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT).
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


