Fin de vida

BRADY - QTV BALL VALVE LOCKOUT DEVICE

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - QTV BALL VALVE LOCKOUT DEVICE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

065666

Ref.Sonepar

775854

EAN

00754473656669

Tipo de accesorio:

Otros

El diseño de una pieza, fácil de usar, hace de nuestros bloqueos de válvulas con volante estándar la herramienta ideal para bloquear sus válvulas con volante de un cuarto de vuelta en la posición OFF. Orificios para arcos de candado de 7 mm. Para uso con válvulas con volante de tamaños entre 6,35 mm y 25,40 mm

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY