BRADY - RAISED PROFILE LABELS FOR BBP3X PRINTERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Verde
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
118064
Ref.Sonepar
512889
EAN
00754473211486
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Verde
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
48.26 mm
Altura:
30.48 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


