BRADY - RAISED PROFILE LABELS FOR BBP3X PRINTERS B30EP-173
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
118029
Ref.Sonepar
512882
EAN
75447321113
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
50.8 mm
Altura:
25.4 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


