BRADY - S3100 SIGN AND LABEL PRINTER - QWERTY EU S3100-QY-EU

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - S3100 SIGN AND LABEL PRINTER - QWERTY EU S3100-QY-EU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Etiquetadora electrónica

  • Resolución de impresión - 300 DPI

  • Proceso de impresión - Impresora térmica

  • Método de entrada - Otros

  • Repetición de texto -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149126

Ref.Sonepar

512963

EAN

75447358837

Modelo:

Etiquetadora electrónica

Resolución de impresión:

300 DPI

Proceso de impresión:

Impresora térmica

Método de entrada:

Otros

Repetición de texto:

Apto para cinta metálica:

no

La impresora de etiquetas y señales BradyPrinter S3100 es increíblemente fácil de utilizar, e incluye autocalibración y configuración automática del material para las etiquetas. Esto le permitirá imprimir directamente las señales y etiquetas que necesiten justo en el momento en que las necesite. El cambio a otro material de etiqueta es sencillo y extremadamente rápido gracias a los materiales de etiquetas insertables de la impresora y las cintas de tinta correspondientes, que se pueden cambiar en menos de 20 segundos. La intuitiva interfaz de usuario con pantalla táctil ofrece una amplia variedad de opciones de diseño de etiquetas y señales, incluso cuando la impresora se usa en modo autónomo.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY