BRADY - SAFETY REDBOX WALL-MOUNTABLE W/ QUICK REL. RED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Adecuado para el número de llaves - 12
Altura - 155 mm
Anchura - 236 mm
Profundidad - 92 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
145579
Ref.Sonepar
397458
EAN
75447354396
Material:
Acero
Adecuado para el número de llaves:
12
Altura:
155 mm
Anchura:
236 mm
Profundidad:
92 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


