BRADY - SCN-15-1

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - SCN-15-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Sobreimpresión - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

133901

Ref.Sonepar

624367

EAN

00662820053569

Material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

La aplicación de un marcador de cables ClipSleeve es sencilla gracias a nuestro aplicador especial Quik-Wand incluido con cada manguito. Simplemente coloque el extremo de la «zapata» abocinada de la varita contra el cable y presione el manguito sobre el cable. El manguito separable con diseño de bloqueo «chebrón» queda encajado en el cable, no se desliza ni resbala.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY