BRADY - SELF-LAMINATING VINYL LABELS FOR THE BBP33 PRINTER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
143098
Ref.Sonepar
512942
EAN
00662820969389
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
50.8 mm
Altura:
95.25 mm
BBP33/i3300, etiquetas de vinilo autolaminado para las impresoras BBP33/i3300, B33-27-427
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


