BRADY - SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA GREY 6/PAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bloqueo de material - Otros
Anchura del cierre - 38 mm
Modelo de discusión - no
Grillete de material - Otros
Altura del enganche - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
814154
Ref.Sonepar
715832
EAN
04003318592638
Bloqueo de material:
Otros
Anchura del cierre:
38 mm
Modelo de discusión:
no
Grillete de material:
Otros
Altura del enganche:
38 mm
Anchura de argolla:
33 mm
Diámetro de argolla:
6.5 mm
Con cerradura de combinación:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


