BRADY - SLIMVIEW LOCK BOX, 12 PADLOCK, RED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Altura - 153.8 mm
Anchura - 266.83 mm
Profundidad - 79.06 mm
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
150505
Ref.Sonepar
583145
EAN
00754473615406
Material:
Acero
Altura:
153.8 mm
Anchura:
266.83 mm
Profundidad:
79.06 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


