BRADY - SMALL LOCKOUT STATION
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Adecuado para el número de llaves - 15
Altura - 591 mm
Anchura - 311 mm
Profundidad - 97 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050997
Ref.Sonepar
770024
EAN
00754473509972
Material:
Otros
Adecuado para el número de llaves:
15
Altura:
591 mm
Anchura:
311 mm
Profundidad:
97 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


