BRADY - SMALL PADLOCK STATION
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Altura - 57 mm
Anchura - 76 mm
Profundidad - 31 mm
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800120
Ref.Sonepar
513072
EAN
00754473456498
Material:
Acero
Altura:
57 mm
Anchura:
76 mm
Profundidad:
31 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Ya no perderá más candados gracias a nuestras estaciones de candados. Construidas con acero de calibre 14 con recubrimiento de plástico rojo, las estaciones son llamativas y de gran resistencia. Aloja hasta 4 candados. Los candados se entregan por separado
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


