BRADY - SQUARE HOOK STEEL ZINC PLATED M6X60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Longitud total - 60 mm
Diámetro del eje - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
196248
Ref.Sonepar
658490
EAN
8499161612276
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Longitud total:
60 mm
Diámetro del eje:
6 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


