BRADY - STEEL LOCKOUT HASP WITH TAB STEEL HASPS WITH TABS 1"" DIA - 105718
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Altura - 111.06 mm
Anchura - 40 mm
Profundidad - 5.7 mm
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105718
Ref.Sonepar
397426
EAN
75447303775
Material:
Acero
Altura:
111.06 mm
Anchura:
40 mm
Profundidad:
5.7 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
La mandíbula de bloqueo de acero incluye pestañas de enclavamiento a prueba de manipulaciones para evitar aperturas no autorizadas. Construida en acero cementado con enchapado resistente a la oxidación y vinilo rojo brillante. Máximo diámetro de arco 9,53 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


