BRADY - TAPE CART MMK RED B595 58LB 4.0X100 - 113196
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de la cinta - Rojo
Longitud correa/cinta/unión - 30 m
Anchura de banda - 100 mm
Resistente al calor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
113196
Ref.Sonepar
675471
EAN
00754473985394
Color de la cinta:
Rojo
Longitud correa/cinta/unión:
30 m
Anchura de banda:
100 mm
Resistente al calor:
no
El vinilo B-595 de Brady se adhiere a materiales difíciles con baja tensión en superficie, entre los que se incluyen: Tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS, superficies con recubrimiento de polvo y equipamiento fabricado con plásticos reciclados. El material B-595 también destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como muros de bloques de hormigón pintado, madera con acabado irregular, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías con aislamiento de papel.


