BRADY - THT-83-427-0.5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030548
Ref.Sonepar
643831
EAN
66282030548
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
50.8 mm
Altura:
177.8 mm
Etiquetas imprimibles de vinilo autolaminado para impresoras por transferencia térmica. Tenga en cuenta lo siguiente: Este material está incluido en UL con su cinta correspondiente. Consulte la serie de cintas recomendadas para saber cuál es la cinta adecuada que debe usar.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


