BRADY - THTEP-04-7593-SV EPREP LABEL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
620372
Ref.Sonepar
513026
EAN
66282005763
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


