BRADY - TOUGHSTRIPE FLOOR MARKING TAPE TS-50.80-514-BL-RL - 104314
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Ninguno
Color - Azul
Detectable/trazable - no
Anchura - 50.8 mm
Longitud - 30.48 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104314
Ref.Sonepar
280455
EAN
75447316092
Sobreimpresión:
Ninguno
Color:
Azul
Detectable/trazable:
no
Anchura:
50.8 mm
Longitud:
30.48 m
Las cintas ToughStripe extremadamente duraderas para marcaje de suelo están hechas de poliéster resistente con adhesivo altamente adherente. Un marcaje de suelo visible mejora la seguridad y la organización prácticamente en cualquier entorno industrial.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


