BRADY - ULTRA-COMPACT GROUP LOCK BOX ULTRA-COMPACT GROUP LOCK BOX 101.6 MM 144.78 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Adecuado para el número de llaves - 6
Altura - 144.78 mm
Anchura - 101.6 mm
Profundidad - 68.58 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
149173
Ref.Sonepar
397462
EAN
00754473588939
Material:
Plástico
Adecuado para el número de llaves:
6
Altura:
144.78 mm
Anchura:
101.6 mm
Profundidad:
68.58 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
de aislamiento y para empleados que realizan actividades de mantenimiento en equipos industriales.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


