BRADY - VINILO B-595 ANCHO 100MM B30C-4000-595-AMARILLO

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - VINILO B-595 ANCHO 100MM B30C-4000-595-AMARILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color de la cinta - Amarillo

  • Longitud correa/cinta/unión - 30.4 m

  • Anchura de banda - 101 mm

  • Resistente al calor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

142032

Ref.Sonepar

512922

EAN

8499094042416

Color de la cinta:

Amarillo

Longitud correa/cinta/unión:

30.4 m

Anchura de banda:

101 mm

Resistente al calor:

no

Vinilo duradero de baja contracción con nuestro adhesivo más altamente adherente. Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y texturizadas (muros de cemento pintado, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con aislamiento de papel, superficies con recubrimiento de polvo). Se adhiere a artículos «difíciles» con baja tensión en superficie (tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS y plásticos reciclados)

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY