BRADY - VINYL COATED METAL CABLE 4MM DIA - 3MTR VINYL COAT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Con símbolo de alerta/información - no
Con texto de alerta/información - sí
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
811127
Ref.Sonepar
513088
EAN
66282051974
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Con símbolo de alerta/información:
no
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
50 mm
Altura:
110 mm
Grosor:
0.25 mm
Con material de montaje:
no
Color:
Blanco
Después de encendido:
no
Método de montaje:
Suspensión libre
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


