BRADY - WO-5-WT QUALITY CONTROL LABELS - RE-WORK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Adecuado para el número de llaves - 40
Altura - 152 mm
Anchura - 227 mm
Profundidad - 88.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
065699
Ref.Sonepar
397420
EAN
75447365699
Material:
Acero
Adecuado para el número de llaves:
40
Altura:
152 mm
Anchura:
227 mm
Profundidad:
88.9 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


