BRON-METAL - CABLE COBRE DESNUDO 35 MM - CU35

CopiarCopiar
BRON-METAL - CABLE COBRE DESNUDO 35 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 7.3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CU35

Ref.Sonepar

159054

EAN

8499216539442

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

7.3 mm

Un producto de BRON-METAL

Descubra la serie BRON-METAL