BRON-METAL - CABLE COBRE DESNUDO DE 50 - CU50

CopiarCopiar
BRON-METAL - CABLE COBRE DESNUDO DE 50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 50 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 8.7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CU50

Ref.Sonepar

387423

EAN

8499160779376

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

50 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

8.7 mm

Un producto de BRON-METAL

Descubra la serie BRON-METAL