BTICINO - Actuador 1 relé para gestión de cargas MyHOME - con medida de consumo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Actuador 1 relé para gestión de cargas MyHOME - con medida de consumo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F522

Ref.Sonepar

507890

EAN

8005543404300

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Modelo:

Medidor de energía

Tipo de conexión:

Directo

Potencia reactiva:

no

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

no

Actuador con sensor de corriente integrado que permite definir un nivel de prioridad de 1 circuito en el marco de una fucnión de desconexión de carga.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO