BTICINO - Actuador 2 salidas 0-10V gestión de temperatura MyHOME - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F430V10
Ref.Sonepar
780314
EAN
8005543505304
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas digitales:
0
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
0.001
Intensidad máxima de conmutación:
0.001 A
Corriente asignada:
0.001 A
Tensión de funcionamiento nominal:
0...10 V
Diferentes fases conectables:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


