BTICINO - Actuador de 4 relés independientes gestión de la temperatura MyHOME - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
F430/4
Ref.Sonepar
95965
EAN
8012199667706
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas digitales:
0
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Potencia de salida:
3.2 W
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
4
Intensidad máxima de conmutación:
4 A
Corriente asignada:
4 A
Tensión de funcionamiento nominal:
18...240 V
Diferentes fases conectables:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


