BTICINO - Actuador Livinglight MyHOME para la gestión de cargas - Antracita

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Actuador Livinglight MyHOME para la gestión de cargas - Antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

L4672N

Ref.Sonepar

508016

EAN

8005543404270

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Modelo:

Otros

Tipo de conexión:

Directo

Potencia reactiva:

no

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

no

Relé actuador – 10A para lámparas incandescentes 4A para lámparas fluorescentes o transformadores ferromagnéticos y 500W para lámparas LED y lámparas fluorescentes compactas para funciones de Gestión de Control de Carga y/o Automatización.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO