BTICINO - Actuador/regulador 2 canales para LED y lámpara de ahorro de energía MyHOME - 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F418U2
Ref.Sonepar
177980
EAN
8005543534991
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Módulo de control
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de salidas de información:
4
Potencia de salida desde/hasta:
0...300 W
Apto para reforzador de potencia:
no
Tipo de carga:
Universal
Intensidad máx. de control:
200 mA
Intervalo de tensión:
100...240 V
Servicio paralelo posible:
no
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


