BTICINO - Actuador regulador DALI 8 salidas MyHOME - 6 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F429
Ref.Sonepar
132587
EAN
8012199850542
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Modelo:
Otros
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
110...240 V
Protocolo:
Otros
Dependiente del proveedor:
no
Visualización:
no
Servidor Web:
no
Interfaz de radio:
no
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


