BTICINO - Actuador/regulador MyHOME - Balasto o driver LED - 460 W máx - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F413N
Ref.Sonepar
90387
EAN
8012199894461
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Actuador de atenuación
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de salidas de información:
1
Potencia de salida desde/hasta:
0...460 W
Apto para reforzador de potencia:
sí
Tipo de carga:
Capacitivo
Intensidad máx. de control:
6 mA
Intervalo de tensión:
18...27 V
Servicio paralelo posible:
no
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Casambi:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


