BTICINO - Alimentador compacto 2 hilos 2 módulos DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Vídeo
Tensión de entrada - 240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de corriente - CC
Tensión de salida - 27 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
346030
Ref.Sonepar
159952
EAN
8012199956022
Aplicación:
Vídeo
Tensión de entrada:
240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de corriente:
CC
Tensión de salida:
27 V
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
90 mm
Anchura:
34 mm
Profundidad:
67 mm
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Circuito apertura de puerta integrado:
no
Función de control:
no
Función de evaluación:
no
Indicación de servicio:
no
Método de montaje:
Otros
Bloqueo de programación:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


