BTICINO - Alimentador compacto 6 módulos DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Vídeo
Tensión de entrada - 240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de corriente - CA
Tensión de salida - 27 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
346050
Ref.Sonepar
232266
EAN
8005543545324
Aplicación:
Vídeo
Tensión de entrada:
240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de corriente:
CA
Tensión de salida:
27 V
Prueba de cortocircuito:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
6
Altura:
90 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
65 mm
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Circuito apertura de puerta integrado:
sí
Función de control:
no
Función de evaluación:
no
Número de participantes conectables:
2
Indicación de servicio:
no
Método de montaje:
Carril DIN
Bloqueo de programación:
no
Con contacto:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


