BTICINO - ALIMENTADOR SIST.2 HL.DIG.SFERA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Otros
Tensión de entrada - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50000000...60000000 Hz
Tipo de corriente - CC
Tensión de salida - 27 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
346000
Ref.Sonepar
62558
EAN
8012199302980
Aplicación:
Otros
Tensión de entrada:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50000000...60000000 Hz
Tipo de corriente:
CC
Tensión de salida:
27 V
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
90 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
61 mm
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Circuito apertura de puerta integrado:
no
Función de control:
no
Función de evaluación:
no
Número de participantes conectables:
7
Indicación de servicio:
no
Método de montaje:
Otros
Bloqueo de programación:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


