BTICINO - Alimentador Tersystem audio - 672
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Estación exterior
Tensión de entrada - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de corriente - CC
Tensión de salida - 8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
672
Ref.Sonepar
507759
EAN
8014496001771
Aplicación:
Estación exterior
Tensión de entrada:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de corriente:
CC
Tensión de salida:
8 V
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
90 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
63 mm
Sistema de instalación:
Sistema 1+n
Circuito apertura de puerta integrado:
no
Función de control:
no
Función de evaluación:
no
Número de participantes conectables:
50
Indicación de servicio:
no
Método de montaje:
Otros
Bloqueo de programación:
no
Con contacto:
sí
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


