BTICINO - AMPLIFICADOR SISTEMA 2 HILOS

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - AMPLIFICADOR SISTEMA 2 HILOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Apto para - Estación exterior

  • Sistema de instalación - 2 cables

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

346870

Ref.Sonepar

152036

EAN

8012199643991

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Apto para:

Estación exterior

Sistema de instalación:

2 cables

Método de montaje:

Otros

Material:

Otros

Color:

Negro

Amplificador vídeo, para instalaciones vídeo con cable no trenzado y poca sección, donde la distancia entre placa exterior y unidad interior es mayor a 50metros. Permite aumentar la distancia entre placa y monitor más lejano hasta 100 m.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO