Fin de vida

BTICINO - AX-CONM ILUM 1P 16A 1M BLAN

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - AX-CONM ILUM 1P 16A 1M BLAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento de control

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Conmutador de pulsador -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HD4003A

Ref.Sonepar

130636

EAN

8005543489536

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento de control

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Funciones de iluminación:

Iluminado (activado)

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

20 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

40.3 mm

Profundidad constructiva:

50 mm

Conmutador iluminable. Mecanismos Axiales. Lámpara LED H4743B/230. 1P - 16 AX - 250 V. Conexión automáticas. Blanco. 1 módulo. Axolute. Mecanismos de iluminación.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO